DISANO - DIS42699700 Tappo per palo rigato 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 100 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
4 ST
Produktserien
Palo rigato
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952038606
Artikelnummer
DIS42699700
Herstellernummer
42699700
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
100 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Gewicht:
0.431 kg
In alluminio. Da utilizzare nel caso si voglia una particolare finitura estetica.


