DISANO - DIS42698000 Tappo di chiusura

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Gewicht - 0.14 kg
Packung
1 ST
Produktserien
Metropolis
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952000122
Artikelnummer
DIS42698000
Herstellernummer
42698000
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Gewicht:
0.14 kg
Da utilizzare quando sull’acc. 210 non viene installato alcun apparecchio. Per la finitura estetica.


