DISANO - DIS42697800 Attacco filettato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 50 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Gewicht - 0.55 kg
Packung
1 ST
Produktserien
Montecarlo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952029710
Artikelnummer
DIS42697800
Herstellernummer
42697800
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
50 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Gewicht:
0.55 kg
Attacco filettato da utilizzare con l'acc. 301 per l'installazione dell'articolo.



