DISANO - DIS42697600 Attacco Þ 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952002225
Artikelnummer
DIS42697600
Herstellernummer
42697600
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Gewicht:
0.4 kg
In alluminio. Da utilizzare sempre con l’acc.301 per l’istallazione dell’apparecchio sul braccio.



