DISANO - DIS42695300 Raccordo Sector

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm
Zubehör - nein
Breite - 214 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952333008
Artikelnummer
DIS42695300
Herstellernummer
42695300
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
Zubehör:
nein
Breite:
214 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
190 mm
Gewicht:
3.838 kg
In alluminio. Da utilizzare con l'acc. 210 o 327/328 per l'installazione su palo ø 120.



