Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

DISANO - DIS42695200 Raccordo Sector

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 120 mm

  • Zubehör - nein

  • Breite - 214 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952332926

Artikelnummer

DIS42695200

Herstellernummer

42695200

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

120 mm

Zubehör:

nein

Breite:

214 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

190 mm

Gewicht:

3.838 kg

In alluminio. Da utilizzare con l'acc. 210 o 327/328 per l'installazione su palo ø 120.