DISANO - DIS42694500 Braccio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - nein
Breite - 85 mm
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952025743
Artikelnummer
DIS42694500
Herstellernummer
42694500
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
nein
Breite:
85 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
445 mm
Gewicht:
1.8 kg
In alluminio pressofuso. Da utilizzarsi con l’acc. 302 per l’applicazione a parete o 300/211 per l’applicazione su palo.


