Startseite

DISANO - DIS42694300 Braccio

KopierenKopieren
DISANO - DIS42694300 Braccio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - nein

  • Breite - 85 mm

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952025729

Artikelnummer

DIS42694300

Herstellernummer

42694300

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

nein

Breite:

85 mm

Ersatzteil:

nein

Tiefe:

200 mm

Gewicht:

1.2 kg

In alluminio pressofuso. Da utilizzarsi con l’acc. 302 per l’applicazione a parete o 300/211 per l’applicazione su palo.