DISANO - DIS42694200 Braccio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952025712
Artikelnummer
DIS42694200
Herstellernummer
42694200
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
1.14 kg
In alluminio pressofuso. Da utilizzarsi con l’acc. 302 per l’applicazione a parete o 300/211 per l’applicazione su palo.


