DISANO - DIS42694100 Attacco testa-palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zubehör - nein
Breite - 205 mm
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952056501
Artikelnummer
DIS42694100
Herstellernummer
42694100
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
nein
Breite:
205 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
195 mm
Gewicht:
1.6 kg
Da utilizzare per installare Monza su palo ø 60. Attacco fisso a 90°.


