Startseite

DISANO - DIS42675200 PALO ACCIAIO 1416 H=9800MM GREY9007 - 42675200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 25 mm

  • Durchmesser Fußende - 159 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952109986

Artikelnummer

DIS42675200

Herstellernummer

42675200

Hersteller

DIS

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

25 mm

Durchmesser Fußende:

159 mm

Farbe:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

9 m

Wandstärke:

4 mm

Konisch zulaufend:

nein

Abgesetzte Form:

ja

Mit Grundplatte:

nein

Palo in acciaio 159 da interrare