DISANO - DIS42674000 Palo in acciaio con base Þ159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 25 mm
Durchmesser Fußende - 159 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8012952109887
Artikelnummer
DIS42674000
Herstellernummer
42674000
Hersteller
DIS
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
25 mm
Durchmesser Fußende:
159 mm
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
8 m
Wandstärke:
4 mm
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein



