Startseite

DISANO - DIS42637800 Palo rigato Þ 120 con base

KopierenKopieren
DISANO - DIS42637800 Palo rigato Þ 120 con base

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mastzopfdurchmesser - 120 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 4.1 m

  • Ausleger - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952314120

Artikelnummer

DIS42637800

Herstellernummer

42637800

Hersteller

DIS

Werkstoff:

Aluminium

Mastzopfdurchmesser:

120 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4.1 m

Ausleger:

ohne

Mit Fußplatte:

ja

Palo in alluminio estruso rigato, anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20µ., colore nero oppure ossidato naturale e verniciato grafite. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie = 10mm2, derivazione 2,5mm2. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø60 mm. Per la versione con base è necessario acquistare4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevedere le connessioni per la messa a terra.