DISANO - DIS42632400 Palo rigato Þ100 con base

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Aluminium
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 100 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8012952033403
Artikelnummer
DIS42632400
Herstellernummer
42632400
Hersteller
DIS
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Aluminium
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
100 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3.1 m
Konisch zulaufend:
nein
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


