DISANO - DIS42618800 PALO ACCIAIO 1493 H=6800MM GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 121 mm
Durchmesser Fußende - 120 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Pali in acciaio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952088885
Artikelnummer
DIS42618800
Herstellernummer
42618800
Hersteller
DIS
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
121 mm
Durchmesser Fußende:
120 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6.8 m
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein



