DISANO - DIS42617800 Palo da interrare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 121 mm
Durchmesser Fußende - 120 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Pali in acciaio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952084931
Artikelnummer
DIS42617800
Herstellernummer
42617800
Hersteller
DIS
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
121 mm
Durchmesser Fußende:
120 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7.8 m
Konisch zulaufend:
nein
Ausleger:
3-fach
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein



