DISANO - DIS42537100 Palo Urban da interrare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flasche/Kegel
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 114 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Pali urban
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952094626
Artikelnummer
DIS42537100
Herstellernummer
42537100
Hersteller
DIS
Ausführung:
Flasche/Kegel
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
4.6 m
Konisch zulaufend:
ja
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein



