DISANO - DIS42533100 Palo da interrare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 102 mm
Durchmesser Fußende - 320 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Pali lucerna
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952088830
Artikelnummer
DIS42533100
Herstellernummer
42533100
Hersteller
DIS
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
102 mm
Durchmesser Fußende:
320 mm
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5 m
Konisch zulaufend:
nein
Ausleger:
Doppel
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
760 mm



