DISANO - DIS42526600 Palo da interrare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 116 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
Produktserien
Palo Aura
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952098440
Artikelnummer
DIS42526600
Herstellernummer
42526600
Hersteller
DIS
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
116 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
3.6 m
Konisch zulaufend:
nein
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein



