Startseite

DISANO - DIS42516700 PALO CONICO 1481 H=8800MM GREY9007 - 42516700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flasche/Kegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 139 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952109191

Artikelnummer

DIS42516700

Herstellernummer

42516700

Hersteller

DIS

Ausführung:

Flasche/Kegel

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

139 mm

Farbe:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

8.8 m

Konisch zulaufend:

ja

Abgesetzte Form:

nein

Mit Grundplatte:

nein

palo conico in acciaio da interrare

DISANO

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie