Startseite

DISANO - DIS42515400 PALO CONICO 1481 H=3500MM GRAFITE - 42515400

KopierenKopieren
DISANO - DIS42515400 PALO CONICO 1481 H=3500MM GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flasche/Kegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 89 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952037869

Artikelnummer

DIS42515400

Herstellernummer

42515400

Hersteller

DIS

Ausführung:

Flasche/Kegel

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

89 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

3.5 m

Konisch zulaufend:

ja

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Grundplatte:

nein

palo conico in acciaio da interrare

DISANO

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie