Startseite

DISANO - DIS42515200 PALO CONICO 1481 H=5500MM GREY9007 - 42515200

KopierenKopieren
DISANO - DIS42515200 PALO CONICO 1481 H=5500MM GREY9007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Flasche/Kegel

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952037890

Artikelnummer

DIS42515200

Herstellernummer

42515200

Hersteller

DIS

Ausführung:

Flasche/Kegel

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

5.5 m

Konisch zulaufend:

ja

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

nein

Mit Grundplatte:

nein

palo conico in acciaio da interrare

DISANO

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie