DISANO - DIS42515000 PALO CONICO 1481 H=3500MM GREY9007 - 42515000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flasche/Kegel
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 89 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8012952037852
Artikelnummer
DIS42515000
Herstellernummer
42515000
Hersteller
DIS
Ausführung:
Flasche/Kegel
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
89 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Konisch zulaufend:
ja
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
nein
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie


