DISANO - DIS42508100 Palo Virgola

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 110 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
Produktserien
Pali virgola
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952078169
Artikelnummer
DIS42508100
Herstellernummer
42508100
Hersteller
DIS
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
110 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Konisch zulaufend:
nein
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
360 mm



