Startseite

DISANO - DIS42507000 palo con base - Pegaso

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 102 mm

  • Lichtpunkthöhe - 5 m

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952053937

Artikelnummer

DIS42507000

Herstellernummer

42507000

Hersteller

DIS

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

102 mm

Lichtpunkthöhe:

5 m

Konisch zulaufend:

nein

Ausleger:

Einzel

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Palo in acciaio ø 102, colore argento. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (191x55mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A , morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione Ø60 mm. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Si consiglia l'utilizzo con gli accessori 465/467 e con gli articoli Agadir, Monza e Metropolis