Startseite

DISANO - DIS42506700 palo conico in acciaio con base

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 139 mm

  • Farbe - sonstige

  • Lichtpunkthöhe - 8000 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952109139

Artikelnummer

DIS42506700

Herstellernummer

42506700

Hersteller

DIS

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

139 mm

Farbe:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

8000 m

Wandstärke:

186 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

ja

Pali in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Dimensioni finestradi ispezione 38x132 (h 3 000) - 45x186 (h 8000), completo di un portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. Argento sabbiato.