DISANO - DIS42505700 palo conico in acciaio con base

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Flasche/Kegel
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 127 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Pali conici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952074659
Artikelnummer
DIS42505700
Herstellernummer
42505700
Hersteller
DIS
Ausführung:
Flasche/Kegel
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
127 mm
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
6 m
Konisch zulaufend:
ja
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein



