Startseite

DISANO - DIS42354700 Musa LED ciclopedonale

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 225 mm

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952089509

Artikelnummer

DIS42354700

Herstellernummer

42354700

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

225 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

20

Durchmesser:

256 mm

Schutzklasse:

II

CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso. VETRO: Temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1: 2001). VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice argento sabbiato o grafite DOTAZIONE: Durante la manutenzione il telaio rimane agganciato mediante un dispositivo a cerniera che ne impedisce la caduta accidentale. Guarnizione in materiale ecologico. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN 60598- CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529 LED: completo di moduli powerled 4000K - 130°x70° - 2600lm tot. - 350mA