Startseite

DISANO - DIS42212800 POLAR 1502 MAX 160 S GRAFITE - 42212800

KopierenKopieren
DISANO - DIS42212800 POLAR 1502 MAX 160 S GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952023268

Artikelnummer

DIS42212800

Herstellernummer

42212800

Hersteller

DIS

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Verstellbare Optik:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

CORPO: In alluminio pressofuso. CAPPELLO: In lastra di alluminio, verniciato esterno in colore nero, interno bianco. DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Internamente con prismature longitudinali e microsatinatura, per un migliore controllo dell'abbagliamento ed una migliore diffusione della luce. La finitura liscia esternamente facilita la pulizia per avere sempre la massima efficienza. VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica colore grigio grafite o argento sabbiato. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso (FLC). In ceramica e contatti argentati. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone sez. 1.0 mm2. Morsettiera 2P con massima sez. dei conduttori ammessa 2.5 mm2. EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 6,3A. Passacavo in gomma Ø 1/2"pollice gas. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. In classe di isolamento II. Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 3 (UNI10819). Superficie di esposizione al vento: 1506 cm2. SAP-E70 Utilizzare lampada con accensione incorporata

DISANO

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie