DISANO - DIS42066700 VEGA 1260 FLC 2X18L CELL NERO - 42066700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2
Fassung - 2G11
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8012952631807
Artikelnummer
DIS42066700
Herstellernummer
42066700
Hersteller
DIS
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
2G11
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Breite:
255 mm
Höhe/Tiefe:
142 mm
Länge:
300 mm



