Startseite

DISANO - DIS42064200 SQUARE 1576 LED 29W CLD GRAF 4000K - 42064200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 29 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

625 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012952272277

Artikelnummer

DIS42064200

Herstellernummer

42064200

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

29 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

126 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

98 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

190 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leistungsfaktor:

0.92

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

104.28...0 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2920...0 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Square - luce diretta-indiretta FS