DISANO - DIS42056100 CLESSIDRA 4 1547 LED 16W S+L RAL9006 - 42056100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 16 W
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
436 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012952036411
Artikelnummer
DIS42056100
Herstellernummer
42056100
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
16 W
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Fassung:
E27
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
243 mm
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
180 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
224 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie


