DISANO - DIS41522000 OLYMPIC 1809 JM-TS 1000SA S GREY GRAF - 41522000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8012952067507
Artikelnummer
DIS41522000
Herstellernummer
41522000
Hersteller
DIS
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
1000...1000 W
Länge:
662 mm
Breite:
754 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie


