DISANO - DIS41521100 OLYMPIC 1808 MAX-TS 2000LA S GREY GRAF - 41521100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8012952067552
Artikelnummer
DIS41521100
Herstellernummer
41521100
Hersteller
DIS
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
2000...2000 W
Länge:
662 mm
Breite:
154 mm
Höhe/Tiefe:
417 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie


