DISANO - DIS34104000 GIOVI 3490 LED 132W CLD GRAFITE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8012952166125
Artikelnummer
DIS34104000
Herstellernummer
34104000
Hersteller
DIS
Montageart
Aufsatz/Ansatz
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
sonstige
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Mit Betriebsgerät
nein
Austauschbares Betriebsgerät
nein
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI
nein
Dimmung DMX
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
ja
Schutzart (IP)
IP66
Verstellbare Optik
nein
Geeignet für Zopfmaß
46...76 mm
Schlagfestigkeit
IK09
Schutzklasse
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Mit Funksteuerung
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung
nein
Mit Anschlusskabel
ja
Max. Systemleistung
132 W
Farbtemperatur
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Leistungsfaktor
0.9
Breite
355 mm
Höhe/Tiefe
121 mm
Länge
735 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Giovi - high performance - grandi aree