Startseite

DISANO - DIS33046800 Mini Stelvio FX T5 - diffondente

KopierenKopieren
DISANO - DIS33046800 Mini Stelvio FX T5 - diffondente

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 32

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952130027

Artikelnummer

DIS33046800

Herstellernummer

33046800

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

32

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Schutzklasse:

II

Mini Stelvio FX T5 - diffondente