Startseite

DISANO - DIS33032600 Modoled - LED misto

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 12

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952121902

Artikelnummer

DIS33032600

Herstellernummer

33032600

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

12

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Schlagfestigkeit:

IK08

Breite:

405 mm

Höhe/Tiefe:

88 mm

Länge:

405 mm

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Dotazione: In caso di manutenzione si apre la cornice che rimane agganciata tramite staffe. Sezionatore di serie e connettore rapido IP67 per il collegamento elettrico. Dispositivo automatico di controllo della temperatura all’interno dell’apparecchio con rispristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN 61547. Equipaggiamento: Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. A richiesta: E’ possibile installare, a bordo dell’apparecchio, un sistema di controllo per la rete gestione con linea dimming 1-10V per la ricezione e trasmissione dati. Oppure con sistema Stand alone con riduzione del flusso alla mezzanotte. LED: Fattore di potenza: ≥0,9. Tecnologia LED di ultima generazione. Ta-30+40°C vita utile 50.000h al 70% L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente secondo le EN62471. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protette con il grado IP66IK08 secondo le EN 60529.