DISANO - DIS32678600 Campana LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3732 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - eingehängt
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8012952146608
Artikelnummer
DIS32678600
Herstellernummer
32678600
Hersteller
DIS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3732 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
eingehängt
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Lampenleistung:
43...43 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe/Tiefe:
555 mm
Durchmesser:
480 mm