DISANO - DIS32265300 Argon LED COB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 14000 lm
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Montageart - Pendel
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952128406
Artikelnummer
DIS32265300
Herstellernummer
32265300
Hersteller
DIS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
14000 lm
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Ballwurfsicher:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Außendurchmesser:
500 mm
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Höhe/Tiefe:
525 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja