DISANO - DIS23812008 6403 FL 1X18 CEL BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Länge - 628 mm
Packung
6 ST
EAN
8012952136937
Artikelnummer
DIS23812008
Herstellernummer
23812008
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350 lm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Länge:
628 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
46 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
88 mm