DISANO - DIS23805609 RAPID SYSTEM 6401 FL 1X54 CEL-E BIA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - G5
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8012952117875
Artikelnummer
DIS23805609
Herstellernummer
23805609
Hersteller
DIS
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
G5
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
weiß
Nennspannung
220...240 V
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
ja
Lichtaustritt
direkt
Schutzart (IP)
IP40
Geeignet für Notlicht
ja
Länge
1486 mm
CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in policarbonato. VERNICIATURA: Acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione.PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo, ad innesto rapido, con collari di protezione anticaduta della lampada. Attacco G5. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² con guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². DOTAZIONE: Nottolino di fissaggio, in nylon. MONTAGGIO: A canale, direttamente a plafone o a parete. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.