Startseite

DISANO - DIS23776600 Parabola conc. Rapid System

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 12 ST

EAN

8012952122428

Artikelnummer

DIS23776600

Herstellernummer

23776600

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

1187 mm

Breite:

253 mm

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

120 mm

Riflettore concentrante T5 bilampada, 1/2x14W. Colore: In alluminio speculare 99.85 lucido anodizzato spessore 2µ.