DISANO - DIS23776400 Parabola conc. Rapid System

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
6 ST
Produktserien
Rapid System
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952119619
Artikelnummer
DIS23776400
Herstellernummer
23776400
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
629 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein



