DISANO - DIS23773200 Riflettore concentr. mono

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
4 ST
Produktserien
Rapid System
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952122411
Artikelnummer
DIS23773200
Herstellernummer
23773200
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Breite:
210 mm
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
79 mm