DISANO - DIS16556600 Gabbia antiurti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1300 mm
Breite - 275 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Rapid System
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952364422
Artikelnummer
DIS16556600
Herstellernummer
16556600
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1300 mm
Breite:
275 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
In tondino di acciaio plastificato bianco. Gabbia antiurti da fissare direttamente a plafone.