Startseite

DISANO - DIS16453303 Echo - PREDISPOSTA PER TUBI LED

KopierenKopieren
DISANO - DIS16453303 Echo - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 0 W

  • Farbtemperatur - 0...0 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Länge - 690 mm

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952159622

Artikelnummer

DIS16453303

Herstellernummer

16453303

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

0 W

Farbtemperatur:

0...0 K

Schutzart (IP):

IP66

Länge:

690 mm

Gehäusefarbe:

grau

Breite:

152 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Dimmung Zigbee:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

102 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Leistungsfaktor:

0

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Hydro T8 EL. CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. RIFLETTORE: In acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron, verniciatura stabilizzata ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido colore bianco, spessore 20 micron. PORTALAMPADA: In policarbonatobianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. 2x18W. 1350 lm. 4000 K