DISANO - DIS16239300 ETERNA 989 FL 3X24 CELL-F INOX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 732 mm
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - ja
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Packung
1 ST
EAN
8012952103175
Artikelnummer
DIS16239300
Herstellernummer
16239300
Hersteller
DIS
Länge
732 mm
Schutzart (IP)
IP65
Geeignet für Wandmontage
ja
Geeignet für Pendelaufhängung
ja
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
3
Fassung
G5
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Nennspannung
220...240 V
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
ja
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Schlagfestigkeit
IK08
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Breite
317 mm
Höhe/Tiefe
145 mm
CORPO: In acciaio inox AISI 304 18/8 imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica. Ganci in acciaio inox. RIFLETTORE: In alluminio speculare anodizzato spessore 2 micron, di eccezionali dimensioni trasversali per un elevato rendimento. DIFFUSORE: In policarbonato, infrangibile ed autoestinguente V2, non resistente all'agressione di oli minerali. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P + T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione da 6.3 A. Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. Completa di staffe di fissaggio a plafone. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, ed hanno ottenuto la certificazione di sicurezza europea ENEC, sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili.