DISANO - DIS15375000 MINICOMFORT 890 FL 4X14 CELL BIANCO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 596 mm
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - ja
Packung
1 ST
EAN
8012952112450
Artikelnummer
DIS15375000
Herstellernummer
15375000
Hersteller
DIS
Länge
596 mm
Schutzart (IP)
IP20
Geeignet für Wandmontage
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
ja
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
4
Fassung
G5
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
weiß
Ausführung des Rasters
hochglänzend
Nennspannung
220...240 V
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
ja
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Schlagfestigkeit
IK07
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Geeignet für Notlicht
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Breite
596 mm
Höhe/Tiefe
60 mm
Einbaulänge
572 mm
Einbaubreite
572 mm
Einbauhöhe/-tiefe
60 mm
CORPO: In lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD PORTALAMPADA: In policarbonato e contattiin bronzo fosforoso. CABLAGGIO: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T e con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. L'apertura dell'ottica si ottiene senza l'utilizzo di utensili, essa rimane agganciata con cordine anticaduta. MONTAGGIO: Ad incasso solo in appoggio sui traversini max 38mm NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.