DISANO - DIS1537000041 MINICOMFORT 855 FL 2X14 CELL-D-D BIANCO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 596 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1250 lm
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Wandmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952097542
Artikelnummer
DIS1537000041
Herstellernummer
1537000041
Hersteller
DIS
Farbtemperatur
4000...4000 K
Länge
596 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1250 lm
Schutzart (IP)
IP20
Geeignet für Wandmontage
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
ja
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
2
Fassung
G5
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
weiß
Ausführung des Rasters
hochglänzend
Nennspannung
220...240 V
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
ja
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Schlagfestigkeit
IK07
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Geeignet für Notlicht
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Lichtfarbe
weiß
Breite
596 mm
Einbaulänge
572 mm
Einbaubreite
572 mm
Einbauhöhe/-tiefe
60 mm
CORPO: In lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. OTTICA dark light: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. CABLAGGIO: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T e con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. L'apertura dell'ottica si ottiene senza l'utilizzo di utensili, essa rimane agganciata con cordine anticaduta. MONTAGGIO: Ad incasso solo in appoggio sui traversini max 38mm. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. FL 2X14 G5 1250lm-4000K-Ra 1b. Cablagio elettronico DALI.