DISANO - DIS15120109 COMFORT T8 877 FL 1X36 CEL-E BIANCO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1256 mm
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952065176
Artikelnummer
DIS15120109
Herstellernummer
15120109
Hersteller
DIS
Länge
1256 mm
Schutzart (IP)
IP20
Geeignet für Wandmontage
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
nein
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
G13
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
weiß
Ausführung des Rasters
matt
Nennspannung
220...240 V
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
ja
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Schlagfestigkeit
IK07
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Geeignet für Notlicht
ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Breite
185 mm
Höhe/Tiefe
82 mm
Einbauhöhe/-tiefe
82 mm
Corpo: In lamiera di acciaio.OTTICA: in alluminio satinato rigato con un ampia distribuzione luminosa Verniciatura: Ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Cablaggio: Interamente automatizzato con prove elettriche sul 100% della produzione. Alimentazione 230V/50Hz (CNR). Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Connettore rapido +T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. Equipaggiamento: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta. Fusibile di protezione da 6,3A per le versioni 873 e 875. Forniti senza staffe per il montaggio direttamente in appoggio sui traversini. Nell’eventuale installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 901. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.